ヨツギ ヨツギの 空調・電設資材 ヨツギの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 ヨツギの 電設用補修材 YSパテ YSパテ 注文コード 防火区画貫通部、国土交通大臣認定番号を取得した性能を有する優れた耐火パテです。柔らかく作業性の良い非硬化型の耐火パテです。防火区画貫通部材充填剤として、耐火、耐熱、耐煙、耐水、電気絶縁性、耐薬品性等に優れています。 質量(kg)1 色グレー 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YSパテ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63538318 YSパテ ¥2,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラーロックナット 未来工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ ミラレックスF用 半割れカップリング 未来工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ 硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工 税込¥626~ ¥569~ (2) ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管 税込¥1,088~ ¥989~ (1) PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス 税込¥24,178~ ¥21,980~ コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 税込¥439~ ¥399~ (4) 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー 税込¥10,448~ ¥9,498~ 防水コネクタ 古河エレコム 税込¥9,009 ¥8,190 バスケットへ 電気コネクタ ロバートショウ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ケーブルコネクタ 三桂製作所 税込¥318~ ¥289~ 耐圧パッキン式90°コネクタ 島田電機 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ マイレックス用雌コネクタ 島田電機 税込¥549~ ¥499~ マイレックス用雄コネクタ 島田電機 税込¥549~ ¥499~ 水抜きコネクタ 島田電機 税込¥549~ ¥499~ 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機 税込¥5,938~ ¥5,398~ 安全増防爆フレキ 島田電機 税込¥5,278~ ¥4,798~ 耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機 税込¥13,178~ ¥11,980~ 耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機 税込¥7,808~ ¥7,098~ SXK用シュラウド 島田電機 税込¥549~ ¥499~ シュラウド 島田電機 税込¥659~ ¥599~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品電設用補修材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります 電線管 電線管用接続部品 ボックス/カバー ハンドホール 電設用補修材 シェアする マイページ 最近見た商品