延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット

延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。

仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1010 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-87 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63540445 T-H0520TSR
10,630
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする