曜日別特売

高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・インチ仕様)

高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・インチ仕様) - 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・インチ仕様) - 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・インチ仕様) - 京セラ

加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。
自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。
肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。
”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。
”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。

用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に外径(Φmm)80接続面の径(Φmm)76取付穴径(Φmm)31.75取付けボルト座径(mm)26カッタ高さ(mm)63キー溝深さ8キー溝幅(mm)12.7最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有最高回転数(min-1[r.p.m])7100内容量1個
注意
※湿式加工では乾式加工に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度、送りおよび切込み量を推奨条件よりも落として設定してください。
※BT30相当のマシニング加工時は、送り推奨条件の80%以下の設定を推奨致します。また、溝加工は推奨致しません。
※溝加工時は、センタースルーエアーを推奨致します。
※フェースミルは、溝加工やポケット加工を推奨致しません。
※フェースミルは、横切込み量を加工径の75%以下に設定することを推奨致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63544995MFH080R-04-8T8
98,600
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545004MFH080R-04-10T10
103,600
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする