高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様)

高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) - 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) - 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) - 京セラ

加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。
自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。
肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。
”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。
”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。

用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有内容量1個
注意
※湿式加工では乾式加工に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度、送りおよび切込み量を推奨条件よりも落として設定してください。
※BT30相当のマシニング加工時は、送り推奨条件の80%以下の設定を推奨致します。また、溝加工は推奨致しません。
※溝加工時は、センタースルーエアーを推奨致します。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
接続面の径(Φmm)
全長(mm)
機能長さ(mm)
取付ねじサイズ
二面幅(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63545135MFH22-M10-04-2T22218.74830M10スパナ:1513600
36,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545144MFH25-M12-04-2T252235635M12スパナ:1912700
39,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545153MFH25-M12-04-3T253235635M12スパナ:1912700
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545169MFH28-M12-04-3T283235635M12スパナ:1912000
43,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545178MFH28-M12-04-4T284235635M12スパナ:1912000
46,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545187MFH32-M16-04-4T324306240M16スパナ:2411200
50,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545196MFH32-M16-04-5T325306240M16スパナ:2411200
52,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545205MFH35-M16-04-4T354306240M16スパナ:2410700
52,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545214MFH35-M16-04-5T355306240M16スパナ:2410700
55,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545223MFH40-M16-04-5T405306240M16スパナ:2410000
62,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545239MFH40-M16-04-6T406306240M16スパナ:2410000
66,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545248MFH42-M16-04-5T425306240M16スパナ:249800
69,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545257MFH42-M16-04-6T426306240M16スパナ:249800
73,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする