曜日別特売

顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ

顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ - ナディック顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ - ナディック顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ - ナディック顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ - ナディック

1mm方眼を1/10にスケールダウンした0.1mm方眼ゲージです。あらゆる測定・検査に応用できます。※0.5mm、1mmごとに線幅を変えているため、確認が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。

仕様図形記載面:フィルム下面種別方眼ゲージ材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175t質量(g)3精度図形:±0.004以内線幅(mm)0.006~0.008単位目盛:最小/□0.1×0.1mm、最大/□0.5×0.5mm/x、yスケール0.05/minアズワン品番64-0995-57内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63567237NHW-28
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする