マイナスイオン ヘアーアイロン

マイナスイオン ヘアーアイロン テスコム

お出かけがもっと楽しみになる理想のさらさらストレートアイロン。
プレートは、ムラなく熱を伝えるすべりの良いナノセラミックコーティングを採用。
スタイリングウォーターで湿らせた髪にもOKのWet&Dry機能。
細やかなな温度設定:80~200度(5度刻み25段階の温度設定可能)。
高速ヒートで、約25秒で立ち上がります。

材質PET、アルミ 質量(g)350 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)45 温度(℃)80~200 コード長さ(m)1.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×289×35 電源自動OFF最終操作から約30分後 温度調節25段階 5℃刻み 立ち上がり時間25秒(200℃到達:約90秒) スイッチ動作ON-OFF 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63547463 ITH1806 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63547479 ITH1806 スパークルピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする