Calm ドリップコーヒー スペシャルブレンド
ミルクともよく合う、芳醇な香りと、ほどよい苦みの簡易抽出型レギュラーコーヒーです。
Calm Coffee
珈琲鑑定士が、豆の特性や相性を基に最適な焙煎方法を採用。
それぞれの豆の特徴を引き出しながら、香り高く仕上げました。
窒素ガス充填パック
鮮度保持のため袋内部の酸素を窒素ガス置換しています。
コーヒーの豊かな香りをお楽しみいただけます。
寸法(mm)105×80×190
質量(g)105
シリーズCalm
賞味期限18か月
原材料コーヒー豆(生豆製産国名:インドネシア、コロンビア他)
入数10袋
栄養成分(抽出法:コーヒー7g、熱湯140mL)エネルギー:3kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:0.5g、食塩相当量:0g、ナトリウム:0.7mg、灰分:0.1g
内容量1袋(7g×10パック)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。