サーキュレーター衣類乾燥除湿機

サーキュレーター衣類乾燥除湿機 - アイリスオーヤマサーキュレーター衣類乾燥除湿機 - アイリスオーヤマサーキュレーター衣類乾燥除湿機 - アイリスオーヤマサーキュレーター衣類乾燥除湿機 - アイリスオーヤマサーキュレーター衣類乾燥除湿機 - アイリスオーヤマサーキュレーター衣類乾燥除湿機 - アイリスオーヤマサーキュレーター衣類乾燥除湿機 - アイリスオーヤマサーキュレーター衣類乾燥除湿機 - アイリスオーヤマ

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。
衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。
除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、
また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。
タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。
静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。
(29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)

材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)590コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640製品質量(g)7800水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)切タイマー2/4/8時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595849IJD-I50-WH
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする