曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - ATENHDMIケーブル - ATENHDMIケーブル - ATENHDMIケーブル - ATENHDMIケーブル - ATENHDMIケーブル - ATENHDMIケーブル - ATENHDMIケーブル - ATEN
(8件のレビュー)


HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応
HDMI(3D、Deep Color、4K)
金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現

規格HDCP2.2準拠マウント3D、Deep Color、4K帯域幅(Gbps)18イーサネット対応ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス機能3D/Deep color対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格ハイスピード被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635958942L-7D01H1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
152831972L-7D02H-12
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
152832062L-7D03H3
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
152832152L-7D05H5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
152832242L-7D10H10
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15283215
2022-08-14
用途: 映像鑑賞

自宅でパソコンから、天井設置のプロジェクターへの接続に使用、長いものが必要でこの製品を選択しました。職場で使用しているものよりケーブルが固い感じがしますが、自分は固定して使用なので問題ありません。

対象商品 : 15283224
2020-12-15
用途: 延長ケーブルとして

延長用に長いHDMIケーブルを探していました。
全く問題無く使用出来ています。
価格も安価で非常に助かりました。

対象商品 : 15283215
2020-10-19
用途: リモート対策

HDMI端子しかないPCに対応する為に購入しました。
何も問題なく使用出来ています。
ケーブルもちょうど良い太さで絡んだりしません。
リピートします。

対象商品 : 15283206
2020-09-06
用途: ノートPCをテレビに繋いでモニタで使用しています。
サービス業

机とテレビとの距離があるので長いケーブルが必要でした。
リーズナブルな価格で気に入っています。

対象商品 : 15283224
2019-11-20
用途: 工程管理

10mの長さでこの価格はなかなか他にはありません。
離れたところから画面を操作するのに役に立っております。
ケーブルはかなり太いですがソフトです。

対象商品 : 15283206
2019-09-20
用途: 会議時、ノートPCの画面をTVにつなげる

会議時にノートPCの画面をTV画面につなげるために使用していますが、長さも丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 15283224
2019-02-05
用途: プロジェクターの送信
電気・ガス・熱供給・水道業

コストパフォーマンスが高いので、いつも
このATENのHDMIケーブルを使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 15283206
2019-08-08
用途: 労働安全衛生法に基づく技能講習、特別教育その他研修会にて使用
教育・研究機関

パソコン、プロジェクター等の講習会場設定は結構な手間ですが、音声と画像が1本で繋がり設定時間の省力に寄与した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする