左右2トーンカラー完全ワイヤレスイヤホン
Bluetooth5.0に対応したパステルシリーズ 左右2トーンカラー完全ワイヤレスイヤホン
本製品は、Bluetoothでの接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。
左右の色が異なった2トーンデザインが大きな特徴となっており派手すぎない
落ち着きのあるトーンながらも、華やかさのあるカラーリングで、装着した際に
柔らかい印象を与えます。
シリコンラバーで筐体を表面処理しており、手触りの良い筐体も特徴です。
気軽に付けて頂くアクセサリーのような感覚で使用して頂く事を目指してデザインを行いました。
付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
寸法(mm)充電ケース:65×35×35
色ピンクブルー
質量(g)イヤホン本体(片耳):4.2、充電用収納ケース:23.8
接続方式Bluetooth
対応機種スマートフォン、タブレット(一部、非対応の機種がございます。)
保証期間ご購入後6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)イヤホン:約1、充電ケース:約2
連続再生時間最大4時間
バッテリー容量(mAh)300(本体最大3回分充電可)
通信可能距離(m)約10まで
防滴構造IPX3
インピーダンス(Ω)32
BluetoothVer.5.0
音圧感度(dB)90
待機時間最大60時間
ドライバー径(Φmm)8
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大4
内容量1個