アルミニウムハウジングマイク付きハイレゾイヤホン

アルミニウムハウジングマイク付きハイレゾイヤホン NAGAOKA

アルミニウムハウジング マイク付きカナル式ハイレゾイヤホン
内部に高磁力のマグネットと10mmのドライバーを搭載した軽量で剛性のあるアルミ製
のハウジングを採用し、不要な振動を抑える事で、クリアな音質での再生を行います。
音楽再生時においては、特に高音域の再生の際により「良い音」を感じて頂けるように
調整を行いました。
本体のコントローラーでは、曲送り、一時停止/再生や通話開始/終了、音量調整、曲送り/
曲戻しにも対応し、スマートフォンでのビデオチャットやテレワークにもご利用頂けます。
※ご利用頂く端末やアプリによっては、一部コントローラー操作、通話に対応しない場合もございます。

イヤホン形状カナル型 コード長さ(cm)120 ハイレゾ音源対応 ドライバー径(Φmm)10 音圧感度(dB)80 インピーダンス(Ω)16 再生周波数帯域(Hz)5~80000 ケーブル長(cm)120 付属品イヤーチップ(S.M.L) 保証期間6ヶ月 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63596384 P908MSG スペースグレー
オープン
1,488
1,637 (税込)
当日出荷
63596393 P908MIB インディゴブルー
オープン
 
 
取扱い終了
63596409 P908MRD レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする