羽衣Ⅲ150-90

羽衣Ⅲ150-90 八木研 羽衣Ⅲ150-90 八木研 羽衣Ⅲ150-90 八木研

一台でテーブルと座卓の二役に使える便利な机です。 強度と軽さに優れたハニカムコア材を使用しており、持ち運びや収納が簡単です。 移動も簡単で持ち運びしやすいグリップ付き。取り外した継ぎ脚は、天板の裏に収納できて紛失しません。使わないときは脚部を折りたたみ、コンパクトに片付けることができます。 脚部のフックを解除して、継ぎ脚を取り外したらテーブルが座卓に早変わり。継ぎ脚は天板の裏側に収納できるので邪魔になりません。 少人数のときはテーブルとして、人数の多いときは座卓に変えてお使いいただけます。 天板のTECCELL(テクセル)は世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。六角形のセルの集合体をサンドイッチしたので力学上最も強度に優れた構造体と言えます。 *"TECCELL"は、岐阜プラスチック工業の登録商標です。

用途客殿や法要の際など、幅広い用途でお使いいただけます。 幅(mm)1500 高さ(mm)座卓:350 奥行(mm)900 高さH(mm)650 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚部)ポプラ材 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63635478 450022 1500×900×650 15
オープン
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする