綿薄手ワーク長袖ブルゾン空調服TM KU90550 + スターターキット(ファンカラー ブラック)

綿薄手ワーク長袖ブルゾン空調服TM KU90550 + スターターキット(ファンカラー ブラック) 空調服
(3件のレビュー)

生地に帯電防止素材を採用しました。空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンブラック)とのセット商品です。

セット内容KU90550「綿薄手ワーク空調服TM」、FANBT2BBOX「スターターキット(ファンブラック2個+大容量バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+ケーブル)」 素材コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:89×81×24 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)7.2V設定時:約8、6V設定時:約12、5V設定時:約18、3.3V設定時:約24以上 最大風量(L/sec)7.2V設定時:24.4、6V設定時:21.1、5V設定時:18.4、3.3V設定時:12.9 準拠規格バッテリー:JIS IPX5(完全防水) バッテリー容量(mAh)6500 内容量1セット
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
※「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)
※「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63637648 KU90550C06S2+FANBT2BBOX シルバー M 64 50 54 116 77、(最大)107
オープン
 
 
取扱い終了
63637657 KU90550C06S3+FANBT2BBOX シルバー L 66 52 56 120 82、(最大)112
オープン
 
 
取扱い終了
63637666 KU90550C06S4+FANBT2BBOX シルバー LL 68 54 58 124 87、(最大)117
オープン
 
 
取扱い終了
63637675 KU90550C06S5+FANBT2BBOX シルバー 3L 70 56 60 132 92、(最大)122
オープン
 
 
取扱い終了
63637684 KU90550C14S2+FANBT2BBOX ダークブルー M 64 50 54 116 77、(最大)107
オープン
 
 
取扱い終了
63637693 KU90550C14S3+FANBT2BBOX ダークブルー L 66 52 56 120 82、(最大)112
オープン
 
 
取扱い終了
63637709 KU90550C14S4+FANBT2BBOX ダークブルー LL 68 54 58 124 87、(最大)117
オープン
 
 
取扱い終了
63637718 KU90550C14S5+FANBT2BBOX ダークブルー 3L 70 56 60 132 92、(最大)122
オープン
 
 
取扱い終了
63637727 KU90550C17S2+FANBT2BBOX モスグリーン M 64 50 54 116 77、(最大)107
オープン
 
 
取扱い終了
63637736 KU90550C17S3+FANBT2BBOX モスグリーン L 66 52 56 120 82、(最大)112
オープン
 
 
取扱い終了
63637745 KU90550C17S4+FANBT2BBOX モスグリーン LL 68 54 58 124 87、(最大)117
オープン
 
 
取扱い終了
63637754 KU90550C17S5+FANBT2BBOX モスグリーン 3L 70 56 60 132 92、(最大)122
オープン
 
 
取扱い終了
63637763 KU90550C24S2+FANBT2BBOX ライトブルー M 64 50 54 116 77、(最大)107
オープン
 
 
取扱い終了
63637779 KU90550C24S3+FANBT2BBOX ライトブルー L 66 52 56 120 82、(最大)112
オープン
 
 
取扱い終了
63637788 KU90550C24S4+FANBT2BBOX ライトブルー LL 68 54 58 124 87、(最大)117
オープン
 
 
取扱い終了
63637797 KU90550C24S5+FANBT2BBOX ライトブルー 3L 70 56 60 132 92、(最大)122
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63637648 KU90550C06S2+FANBT2BBOX 75872844 KU90550C06S2+SKSP02B KU90550C06S2+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872844 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637657 KU90550C06S3+FANBT2BBOX 75872853 KU90550C06S3+SKSP02B KU90550C06S3+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872853 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637666 KU90550C06S4+FANBT2BBOX 75872869 KU90550C06S4+SKSP02B KU90550C06S4+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872869 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637675 KU90550C06S5+FANBT2BBOX 75872878 KU90550C06S5+SKSP02B KU90550C06S5+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872878 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637684 KU90550C14S2+FANBT2BBOX 75872887 KU90550C14S2+SKSP02B KU90550C14S2+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872887 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637693 KU90550C14S3+FANBT2BBOX 75872896 KU90550C14S3+SKSP02B KU90550C14S3+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872896 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637709 KU90550C14S4+FANBT2BBOX 75872905 KU90550C14S4+SKSP02B KU90550C14S4+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872905 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637718 KU90550C14S5+FANBT2BBOX 75872914 KU90550C14S5+SKSP02B KU90550C14S5+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872914 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637727 KU90550C17S2+FANBT2BBOX 75872923 KU90550C17S2+SKSP02B KU90550C17S2+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872923 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637736 KU90550C17S3+FANBT2BBOX 75872939 KU90550C17S3+SKSP02B KU90550C17S3+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872939 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637745 KU90550C17S4+FANBT2BBOX 75872948 KU90550C17S4+SKSP02B KU90550C17S4+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872948 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637754 KU90550C17S5+FANBT2BBOX 75872957 KU90550C17S5+SKSP02B KU90550C17S5+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872957 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637763 KU90550C24S2+FANBT2BBOX 75872966 KU90550C24S2+SKSP02B KU90550C24S2+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872966 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63637779 KU90550C24S3+FANBT2BBOX 75872975 KU90550C24S3+SKSP02B KU90550C24S3+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872975 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63637745
2022-06-16
用途:
屋外作業
建設業・工事業

スターターセット付の作業着なので充電だけすればすぐに使えるし動きやすく満足です

対象商品:
63637693
2021-08-17
用途:
機械メンテナンス
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

非常に満足している外仕事なので、とても快適です。もつとはやく購入
すべきだとお持つた。

対象商品:
63637693
2021-08-26
用途:
機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

先日とても良い商品だと投稿しましたが、もう壊れ
ました。残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする