曜日別特売

ベサーナ

ベサーナ - GAGGIAベサーナ - GAGGIAベサーナ - GAGGIAベサーナ - GAGGIAベサーナ - GAGGIA

GAGGIA全自動エスプレッソマシンのエントリーモデル。1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。
ボタンは2つだけのシンプル操作。スチームやお湯はダイヤル式で使いやすい設計。
グラインダーやブルーイングユニットは上位機種と同等の仕様のため本格的な味が楽しめます。
GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」
「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!

付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、グラインダー調整キー、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ用洗浄液(MEL-F2000)材質ボイラー:ステンレススチール、コーヒーグラインダー:セラミック質量(kg)6.9容量コーヒー豆容器:200g、1杯あたりのコーヒー豆量:約10g、コーヒーカス受け:8杯周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1000圧力ポンプ:最大15気圧方式エスプレッソ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×325×420安全装置温度ヒューズ適合サイズカップ:高さ95mmまで機能スチーム機能:あり、給湯機能:あり材質(サーバー)プラスチック設定項目コーヒー2種水タンク容量(mL)1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639066HD8651
55,440
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする