曜日別特売

デュラブルシリーズフライパン

デュラブルシリーズフライパン - THERMOS(サーモス)
(4件のレビュー)

片手で軽々調理が出来る軽量タイプ。耐摩耗性デュラブルコートでこびりつきにくさ長持ち。

用途ガス火専用材質本体:アルミニウム合金/取手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63640283KFD-020-NVY385×215×5040020
2,600
取扱い終了
返品不可
63640299KFD-024-NVY435×255×5550024
3,000
取扱い終了
返品不可
63640308KFD-026-NVY455×275×5550026
3,200
取扱い終了
返品不可
63640317KFD-028-NVY475×295×5560028
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63640299
2022-12-15
用途: 調理、特にステーキなど
建設業・工事業

非常に良い。使い始めたところであるが、樹脂コーティングが厚いような気がする。また、底面に模様が無いのも、良い。パンケーキ焼いた時に模様がつかない。耐久性を今後に検証します。

1が参考にしています
2021-12-20
用途: 料理にて
運輸・通信業

色んなものを試したが大概テフロン加工がダメになり食材がくっつき焦げてダメになります。
こちらの商品は油を引かずに炒めものが出来るし、1ヶ月くらい使っても何も問題ないです。

対象商品 : 63640308
2021-09-13
用途: 炒めもの
その他業種

歳を重ねるごとに鍋やフライパンの重いものは運んだり動かすのがキツく感じます。こちらのフライパンは軽量ということで購入を決めました。とても使いやすいです。買ったばかりですので耐久性はまだわかりませんが、気に入って使っています。

2021-11-21
用途: 料理にて
運輸・通信業

油をひかずに目玉焼きが作れました。
あとは耐久性ですが消耗品なのである程度もてばいいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする