THERMOS(サーモス)
取っ手のとれるフライパン専用フタKLA 20・24cm
サーモス 取っ手がとれるフライパン専用の中身が見やすいガラスフタ。汚れが落ちやすいコーティング。20/24cm のフライパンに使えます。
材質
本体:アルミニウム合金、ガラス窓:強化ガラス
寸法(mm)
265×265×40
質量(g)
300
表面処理
焼付塗装
適合サイズ(cm)
20、24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63640396
KLA-001 BK
¥
3,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください