曜日別特売

ツーリングクッカーセット

ツーリングクッカーセット - タマハシツーリングクッカーセット - タマハシツーリングクッカーセット - タマハシツーリングクッカーセット - タマハシツーリングクッカーセット - タマハシ

サビに強く耐久性のあるステンレス製クッカー。アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめました。通気性の良いメッシュ袋付き。万が一の災害時にも役立つアイテムです。

材質18-0ステンレス、ナイロン樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体63640649TC-601Fソースパン、ミルクパン、フライパン、ミルクパントレーソースパン:Φ140×70、ミルクパン:Φ120×65、ミルクパントレー:Φ95×50、フライパン:Φ93×8ソースパン:1,070、ミルクパン:730、ミルクパントレー:275、フライパン:500398
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体63640658TC-801Fソースパン、ミルクパン、フライパン、ミルクパントレー、ターナー、レードルソースパン:Φ140×70、ミルクパン:Φ120×65、ミルクパントレー:Φ95×50、フライパン:Φ93×8ソースパン:1,070、ミルクパン:730、ミルクパントレー:275、フライパン:500530
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体63640667TC-501Fフライパン、カップ、クッカー、マグカップフライパン:Φ130×30、カップ:Φ105×60、クッカー:Φ120×95、マグカップ:Φ73×8フライパン:390、カップ:515、クッカー:1,070、マグカップ:290420
4,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする