ダブルステンレスドリッパー・粕谷モデル
WORLD BREWERS CUP優勝者の粕谷 哲プロデュース。ネルドリップに近い深みのあるコーヒーが淹れられます。ステンレスメッシュドリッパーですので、コーヒーオイルをしっかり抽出出来ます。ドリッパーと台座は外れる構造ですので、サーバーに置いても手に持ってもお使いいただけます。ペーパーを使わないので環境にもやさしく経済的です。1~4杯用。電子レンジ不可。食洗機可。
材質本体・スタンド/ステンレス
寸法(mm)120×100×100
容量1~4杯用
質量(g)130
タイプ1~4杯用
アズワン品番64-9710-59
内容量1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 63640895
2024-06-03
- 用途:
- コーヒーのドリップ
神戸市 様
(その他業種)
コーヒーを受けるドリッパー部の仕上げはメッシュも細かくて大変品質が高い仕上げになっていますが、それと比較するとスタンド部分が貧弱すぎて傾きが発生しており、仕上げの精度が悪いのが残念です。スタンド部分が改善すれば完璧です。
- 対象商品:
- 63640895
2023-05-14
- 用途:
- コーヒーをドリップする時
その他業種
今まではネルやペーパーを使っていましたがもう一つ物足りなさを感じていましたがコーヒーオイルが排除されてしまっているのかもしれないと思いステンレスドリッパーに辿り着きました。価格は一見高いですが使って納得ですね
心配だった金属味も無く後始末も簡単で雑味も感じ無くもう後戻りは出来ないです。耐久性はこれからですがもう手離せないという感じですね。
- 対象商品:
- 63640895
2022-12-16
- 用途:
- コーヒーの抽出
なかじま歯科医院 様
(医療・福祉・介護関連業)
初めて使用した朝、2度目覚めました。一口目で、いつもの豆と違うと思い目覚めました。寝ぼけて他の豆を使ったのではと思い確認しました。二口目は味会うようにじっくり少量を飲みました。同じ豆なのにコーヒーオイルを含むことで格段に味が違います。