リビング
卓上ポット0.9L
(1件のレビュー)
モノトーンカラーでスタイリッシュな卓上ポット、お手軽ワンタッチ開閉、0.9Lサイズで普段使いにも最適、真空二重構造で保温・保冷もバッチリ
寸法(Φ×高さH)(cm)
10.5×21
質量(g)
510
材質
中びん及び胴部:ステンレス鋼、口がね及び取っ手:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
900
内容量
1個
注意
※電子レンジ・食洗機使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63641218
-
BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63641227
-
WH
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください