曜日別特売

卓上ポット1.2 L

卓上ポット1.2 L - リビング卓上ポット1.2 L - リビング卓上ポット1.2 L - リビング卓上ポット1.2 L - リビング卓上ポット1.2 L - リビング卓上ポット1.2 L - リビング
(1件のレビュー)

モノトーンカラーでスタイリッシュな卓上ポット、お手軽ワンタッチ開閉、1.2Lサイズで普段使いにも最適、真空二重構造で保温・保冷もバッチリ

容量(mL)1200材質中びん及び胴部:ステンレス鋼、口がね及び取っ手:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム質量(g)574寸法(Φ×高さH)(cm)10.5×25内容量1個
注意
※電子レンジ・食洗機使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品63641236-120010.5×25BK
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
※商品63641245-120010.5×25WH
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63641236
2022-08-02
用途: 水分補給
製造業

冷たいお茶やスポーツドリンクを作って保冷しています。
35度を超える作業環境なので容量の25%くらいの氷を入れてもお昼ごろには氷が溶けていることもありますが、そのころには飲物もほぼ無くなっているので保冷機能については満足しています。
容量としても粉末ドリンクの規定量が大体1Lとなっているので、氷を入れて満タンにしてちょうどいいかと思います。
本体自体は軽いので、2本同時に運ぶのも問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする