TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC2.0
種別
プラグハウジング
極数
5
定格電圧(V)
50
寸法A(mm)
縦6.75
寸法B(mm)
横11.54
寸法C(mm)
深さ7
端子ピッチ(mm)
2
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63658858
1971030-5
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください