TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC2.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
63658858
品番
1971030-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種別
プラグハウジング
極数
5
定格電圧(V)
50
寸法A(mm)
縦6.75
寸法B(mm)
横11.54
寸法C(mm)
深さ7
端子ピッチ(mm)
2