TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
187ポジティブロック
種別
タブハウジング
極数
1
寸法A(mm)
縦9.2
寸法B(mm)
横9.3
寸法C(mm)
深さ28.4
内容量
1箱(1500個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63658989
179183-1
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63658998
179183-6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください