TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
187ポジティブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
63658998
品番
179183-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
種別
タブハウジング
極数
1
寸法A(mm)
縦9.2
寸法B(mm)
横9.3
寸法C(mm)
深さ28.4