パワーダブルロック

パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

形状バーチカル 極数2 定格電圧(V)300 定格電流(A)14 メッキスズ 内容量1箱(340個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
179844-2 63659199
179844-2 63659199
63659199 179844-2
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
179844-1 63659208
179844-1 63659208
63659208 179844-1
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする