TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC2.5W
種別
プラグハウジング
定格電圧(V)
250
寸法C(mm)
深さ11
端子ピッチ(mm)
2.5
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63660459
1981970-1
8
縦15.2
横13.7
オープン
¥
59,980
¥65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63660468
1-1903388-2
2
縦9.6
横8.7
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63660477
1-1903390-2
4
縦9.6
横13.7
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63660486
1-1981970-2
8
縦15.2
横13.7
オープン
¥
45,980
¥50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください