ライブナチュラル ネダレス145 ピュアハード塗装LL45
表面化粧材に0.3mm厚の天然木突き板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-45)。 継ぎ目のない突き板1枚貼り広巾タイプで、天然木のテイストが活きたワンランク上のグレード感を味わえます。
用途内装上履用・マンション直貼り用
仕様抗菌・耐凹み傷・耐すり傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス
長さ(mm)909
幅(mm)145
厚さ(mm)13.9
色オーク
基材合板+特殊クッションシート
表面銘木単板
工法直貼工法
表面仕上げピュアハード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防音性能LL-45
グリーン購入法適合
内容量1箱(24枚)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |