アネックスST スマートレイヤー

アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック

既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリングです。大変なフローリングはがしが必要ありません。上貼りしても床暖房の温度低下は1℃未満なので、既存の床暖房もそのまま使用できます。

用途内装上履用・上貼り用 仕様抗菌・耐凹み傷・耐すり傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス 長さ(mm)909 幅(mm)151.5 厚さ(mm)3.6 基材合板+特殊繊維板 表面オレフィンシート 工法上貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1箱(24枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63645594 ULHS503 メイプル柄
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63645603 ULHS506 ホワイトマロン柄
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63645585 ULHS501 チェリー柄
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63645619 ULHS509 Nナット柄
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63645594 ULHS503 72907775 ULHS503 ULHS503 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907775 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 1箱(24枚) 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63645603 ULHS506 72907757 ULHS506 ULHS506 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907757 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 1箱(24枚) 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする