握力計100

握力計100 グリーンクロス

100kgまで測定できます。

用途握力の測定に。 付属品ビニールレザーケース 材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:金属製(ゴムパッド付) 質量(g)560 目盛500g単位 測定範囲(kg)0~100まで 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.6×22×5 内容量1台
注意
※用途以外にご使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63657598 -
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする