クロス・ホワイトボードパーティション
片面クロスボード、片面ホワイトボードの多様性パーティション!クロス面はピン刺し可能で掲示板としても、ホワイトボード面はマグネットも使用可能です。パーティションは横に連結出来るので幅を変更できます。
用途パーテーションとしてはもちろん、ミーティングルームでも大活躍。キャスター付きで移動もらくちん。
付属品六角レンチ、スパナ、ペントレー(2個)、横連結金具(1セット)
材質ホワイトボード:スチール、クロス:ポリエステル、中芯:ハニカムボード、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター・アジャスター:PP
幅(mm)900
質量(kg)10.5
高さ(mm)1600
奥行(mm)460
機能ストッパー付きキャスター2個、横連結機能、アジャスター機能
組立時間15分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャスター時:900×460×1600、アジャスター時:900×460×1565
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)860×1460
RoHS指令(10物質対応)対応
脚の種類キャスター
組立人数2人
内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※ホワイトボード・ブラックボード用マーカー・イレーザーは付属されていません。
※組み立てサービスは対応しておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。