曜日別特売
- クロス・ホワイトボードパーティション TKM 63658343

- クロス・ホワイトボードパーティション TKM 63658343
- クロス・ホワイトボードパーティション TKM 63658343
- クロス・ホワイトボードパーティション TKM 63658343

クロス・ホワイトボードパーティション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード63658343品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

片面クロスボード、片面ホワイトボードの多様性パーティション!クロス面はピン刺し可能で掲示板としても、ホワイトボード面はマグネットも使用可能です。パーティションは横に連結出来るので幅を変更できます。

用途パーテーションとしてはもちろん、ミーティングルームでも大活躍。キャスター付きで移動もらくちん。付属品六角レンチ、スパナ、ペントレー(2個)、横連結金具(1セット)材質ホワイトボード:スチール、クロス:ポリエステル、中芯:ハニカムボード、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター・アジャスター:PP幅(mm)900質量(kg)10.5クロス面:ネイビー高さ(mm)1600奥行(mm)460機能ストッパー付きキャスター2個、横連結機能、アジャスター機能組立時間15分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャスター時:900×460×1600、アジャスター時:900×460×1565有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)860×1460RoHS指令(10物質対応)対応脚の種類キャスター組立人数2人
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※ホワイトボード・ブラックボード用マーカー・イレーザーは付属されていません。
※組み立てサービスは対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき4,400/税込4,840
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする