シンプルデスクワゴン

シンプルデスクワゴン TKM シンプルデスクワゴン TKM シンプルデスクワゴン TKM シンプルデスクワゴン TKM シンプルデスクワゴン TKM
(1件のレビュー)

シンプルで使いやすいワゴン。2,3,4段の3タイプ。中板は100mmピッチで調節できるので、使い方自由自在。キャスター付タイプ。

用途プリンターラックや備品の収納、作業台として。 付属品六角レンチ、スパナ 材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PP(ストッパー付2個) 奥行(mm)485 間口(mm)600 キャスターあり 機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位) RoHS指令(10物質対応)対応 組立人数2人 施錠なし 内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 63658648
- 63658648
63658648 - ホワイト 715 3段 全体:約60(天板・棚板:約20(1枚当たり) 3段
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
- 63658666
- 63658666
63658666 - ホワイト 1015 4段 全体:約70(天板・棚板:約20(1枚当たり) 4段
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63658657 - ブラック 715 3段 全体:約60(天板・棚板:約20(1枚当たり) 3段
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63658675 - ブラック 1015 4段 全体:約70(天板・棚板:約20(1枚当たり) 4段
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63658648
2024-07-12
用途:
物品保管に使用
医療・福祉・介護関連業

物品の保管(時には、そのまま移動)に用いるため購入。 写真やホームページに記載の数値だけで判断しましたが、使用場所にうまく収まり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする