曜日別特売

かわいいお花型ビーズクッション 【Maggie-マギー】

かわいいお花型ビーズクッション 【Maggie-マギー】 - ホームテイストかわいいお花型ビーズクッション 【Maggie-マギー】 - ホームテイストかわいいお花型ビーズクッション 【Maggie-マギー】 - ホームテイストかわいいお花型ビーズクッション 【Maggie-マギー】 - ホームテイストかわいいお花型ビーズクッション 【Maggie-マギー】 - ホームテイストかわいいお花型ビーズクッション 【Maggie-マギー】 - ホームテイストかわいいお花型ビーズクッション 【Maggie-マギー】 - ホームテイストかわいいお花型ビーズクッション 【Maggie-マギー】 - ホームテイスト

フォルムはまあるく、座り心地はしっかり!従来のビーズクッションよりもへたりにくい新素材「スゴビーズ」を使用。
張りのあるソファ地と、中身のビーズがしっかり支えるので使い方も色々!
中身は高弾性ウレタンとビーズを程よくミックスした新素材。
軽い&洗えるカバー!
カラフルさが子供部屋にピッタリ!
シックな大人カラーも素敵!

用途オットマン、サイドテーブル、スツールなどなど使い方は様々。洗えるカバーリングで清潔!材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【無地カバー素材】 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%(カバーは洗濯可能)質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×38内容量1台
注意
※完成品でお届けします。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。
※尖ったものでクッションを傷付けぬようご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63663557SH-07-FBC-BEベージュ
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63663566SH-07-FBC-GYグレー
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63663575SH-07-FBC-LBLライトブルー
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63663584SH-07-FBC-LGEライトグリーン
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63663593SH-07-FBC-NVネイビー
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63663609SH-07-FBC-ROローズ
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63663618SH-07-FBC-YEイエロー
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする