ローコーナーソファ 【Lapageria ラパゲリア 】 使い方自由自在 フロアソファ レザー調 くつろぎ コーナーソファ 3点 セット

ローコーナーソファ 【Lapageria ラパゲリア 】 使い方自由自在 フロアソファ レザー調 くつろぎ コーナーソファ 3点 セット - ホームテイストローコーナーソファ 【Lapageria ラパゲリア 】 使い方自由自在 フロアソファ レザー調 くつろぎ コーナーソファ 3点 セット - ホームテイストローコーナーソファ 【Lapageria ラパゲリア 】 使い方自由自在 フロアソファ レザー調 くつろぎ コーナーソファ 3点 セット - ホームテイストローコーナーソファ 【Lapageria ラパゲリア 】 使い方自由自在 フロアソファ レザー調 くつろぎ コーナーソファ 3点 セット - ホームテイストローコーナーソファ 【Lapageria ラパゲリア 】 使い方自由自在 フロアソファ レザー調 くつろぎ コーナーソファ 3点 セット - ホームテイストローコーナーソファ 【Lapageria ラパゲリア 】 使い方自由自在 フロアソファ レザー調 くつろぎ コーナーソファ 3点 セット - ホームテイストローコーナーソファ 【Lapageria ラパゲリア 】 使い方自由自在 フロアソファ レザー調 くつろぎ コーナーソファ 3点 セット - ホームテイストローコーナーソファ 【Lapageria ラパゲリア 】 使い方自由自在 フロアソファ レザー調 くつろぎ コーナーソファ 3点 セット - ホームテイスト

好きな形にアレンジできる、組み合わせ自由な3Pコーナーローソファ!1P、2Pは背もたれリクライニング機能付き!
空間・視野を広くするフロアソファ
3つのパーツを自由自在にレイアウト
確かな品質・安心の「日本製」
座面が低いからお子様がいても安心。
背もたれは2段階のリクライニング

用途確かな品質・安心の「日本製」材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型)、カバー:PVC質量(kg)約14.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約49×74×33、2人掛け:約98×74×33、コーナー:約74×74×33、座面高:約7.5内容量1台
注意
※完成品でお届けします。
※コーナーは背もたれを倒せません。
※この商品はカバーの取外しができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63664844SH-07-LPG-BK-LF2ブラック75
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664853SH-07-LPG-BR-LF2ブラウン75
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664869SH-07-LPG-IV-LF2アイボリー75
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664878SH-07-LPG-RD-LF2レッド75
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする