フットマークシール

フットマークシール - アーテック[学校教材・教育玩具]

ソーシャルディスタンスを見える化屋内でも屋外でも使用可能
屋内でも屋外でも使える※ほこりなどがない状態の床に貼ってください。
材質:紙,フィルム。サイズ:200×300mm。セット内容:本体×1

用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1材質紙、フィルム寸法(mm)200×300アズワン品番64-5186-11内容量1枚
注意
※ほこりなどがない状態の床に貼ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6367064551113
オープン
273
300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする