ミニ電動ホイスト
家庭用100V電力でどこでも、吊り上げ・吊り下げが作業可能な電動ウインチです。さまざまの物を吊り上げたり、足場パイプやその他のパイプに吊下げる事が可能です。建築現場作業にも使えます。
取り付けが容易な吊下げ式電動ホイストです。吊下げ式なので、ボルト固定などしなくても現場などで直ぐ使用できます。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品滑車、英語版取扱説明書
コード長さ(m)5
電源(単相/V)100(50/60Hz)
保護等級IP40
速度(m/min)【シングルライン】10、【ダブルライン】5
高さ(m)【シングルライン】12、【ダブルライン】6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×240×152
内容量1台
注意
※最大負荷の場合、2.5分使用後、7.5分休ませて下さい。※商品は基本、屋内用となっております。安全確認を十分に行ってから作業してください。
※蛸足配線やコードリール等の長い配線で使用すると性能を十分発揮できない場合があります。なるべく短い単独電源でご使用下さい。
※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※本商品を使用した際に発生したトラブル、事故につきまして、一切の責任を負いかねます。
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17