本多電子
プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部
【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg
標準装備品
本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
主な機能
同一周波数2画面表示、全画面感度調整
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63674775
TD340 GPSアンテナGP-16H(L)付属
¥
555,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63674784
TD360 GPSアンテナGP-16H(L)付属
¥
605,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63674793
TD380 GPSアンテナGP-16H(L)付属
¥
655,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63674809
TD390 GPSアンテナGP-16H(L)付属
¥
755,000
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください