Obsidian GO プロ級VRカメラ

Obsidian GO プロ級VRカメラ KANDAO

Obsidian Goは初心者でも使いやすいプロ級VRカメラです。8Kx8Kの3Dパノラマ撮影の機能を特化した上、4K画質パノラマ動画撮影機能や3D画像オートステッチングプロ級機能が搭載になります。
Obsidian GOは、Obsidian VRカメラシリーズ独特デザインとして、六つレンズと三つボタンで構成される3D360度カメラです。
シンプルで便利なデザインの上に、高解像度のパノラマ画質と効率的な編集機能を持ち合わせています。
また、8Kx8Kの3Dパノラマ撮影(タイムラプス撮影対応)機能を特化したモデルに、4K画質のパノラマ動画撮影機能や3D画像オートステッチング技術などのプロ級機能まで搭載。
さらに、ステッチングソフトウェアであるKandao Studioと組み合わせて使用すると、数ステップでVR制作を楽しむことができます。
より軽量化できた機体ですが、スムーズな撮影をアシストします。
高画質360°パノラマ撮影仕様にデザインされており、レンズ群の精密的なシンクロによって、8K画質2Dと3Dが撮影でき、ハイビジョン且つ美しいVR映像を生成します。
また、ワンタッチでハイビジョンな全天球写真を一括生成し、タイムラプス撮影機能まで搭載しています。
さらに、スマフでWi-Fiまたはブルートゥースにてリモートコントロールアプリに接続して、リモートコントロールできます。
このアプリを使えば、リアルタイムプレビューに対応しており、各種パラメータの設定がスマートフォンから設定できます。
没入型で詳細かつ自然な3Dバーチャルリアリティ体験を実現しました。静止画から、ビデオ撮影機能までも搭載したGOは、4K画質360度動画カメラにもなります。
レンズ群のコラボレーションにより、異なる撮影シーンに対応できるオートパラメーター調整機能を実装したので、手軽に4K画質の3DパノラマVR動画を撮影できます。
ソニー製のCMOSセンサーを内蔵し、F2.0の絞り値により感光性能を上げ、レンズごと1600万ピクセルの画質を出し、4Kハイビジョン映像を撮ることができます。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63675387 OBSIDIAN GO
239,880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする