Cマウントカメラ用高解像度レンズ

Cマウントカメラ用高解像度レンズ - omron(オムロン)
マウントCマウント内容量1台
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
周囲温度(℃)
周囲湿度(%)
適合カメラ
焦点距離(mm)
絞り
画角
最近接距離(m)
フィルターサイズ(mm)
質量(g)
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636930793Z4S-LE VS-LLD12.5都度納期確認使用時:-5~+50、保存時:-10~+60(ただし、氷結・結露しないこと)使用時:0~80、保存時:0~90(ただし、結露しないこと)FH-S□X12、FH-S□21R12.52.5~16(FH-S□X12)45.1°×58.8°、(FH-S□21R)39.0°×56.0°0.0409M62 P0.7538084.3~86.1
オープン
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
636930883Z4S-LE VS-LLD18都度納期確認使用時:-5~+50、保存時:-10~+60(ただし、氷結・結露しないこと)使用時:0~80、保存時:0~90(ただし、結露しないこと)FH-S□X12、FH-S□21R182.1~16(FH-S□X12)32.2°×42.8°、(FH-S□21R)27.6°×40.6°0.0538M43 P0.7532082.3~83.8
オープン
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
636930453Z4S-LE VS-1614H1N-使用時:0~+50、保存時:-10~+60(ただし、氷結・結露しないこと)使用時:35~80、保存時:35~90(ただし、結露しないこと)FH-S□02、FH-S□04161.4~1638.6°×38.6°0.3M30.5 P0.512045.0~45.9
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
636930543Z4S-LE VS-2514H1-使用時:0~+50、保存時:-10~+60(ただし、氷結・結露しないこと)使用時:35~80、保存時:35~90(ただし、結露しないこと)FH-S□02、FH-S□04251.4~1625.1°×25.1°0.3M30.5 P0.59033.5~35.6
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
636930633Z4S-LE VS-5018H1-使用時:0~+50、保存時:-10~+60(ただし、氷結・結露しないこと)使用時:35~80、保存時:35~90(ただし、結露しないこと)FH-S□02、FH-S□04501.8~1612.8°×12.8°0.5M40.5 P0.513544.5~49.5
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
636930453Z4S-LE VS-1614H1N271500773Z4S-LE VS-1614H1N3Z4S-LE VS-1614H1N Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン) 27150077Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズomron(オムロン)1個
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
636930543Z4S-LE VS-2514H1057731363Z4S-LE VS-2514H13Z4S-LE VS-2514H1 Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン) 05773136Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズomron(オムロン)1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
636930633Z4S-LE VS-5018H1057731453Z4S-LE VS-5018H13Z4S-LE VS-5018H1 Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン) 05773145Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズomron(オムロン)1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする