アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ

アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ - DAIKO(大光電機)
調光の可否ランプランプ付電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源寿命光源寿命40,000時間仕様傾斜天井使用可能保護構造防雨・防湿形LEDLED交換可内容量1台
注意
※調光器併用不可
全11種類を絞り込む
色温度(K)
消費電力(W)
色(本体)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
別売付属品
色温度(K)
演色指数(Ra)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63713248DWP-40464W-50008312.42463.7白熱灯60W×2灯相当本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
24,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63713257DWP-40464Y-27008312.42458白熱灯60W×2灯相当本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
24,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63713336DWP-40121Y-2700824.2738白熱灯60W相当シルバー本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白
19,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63713239DWP-37132E※絶縁台別売(DP-11797)2700834.6883.6白熱灯60W相当本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
10,500
取扱い終了
返品不可
63713266DWP-40629W-50008314.82451.3白熱灯60W×2灯相当枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
21,000
取扱い終了
返品不可
63713275DWP-40629Y-27008314.82448白熱灯60W×2灯相当枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
21,000
取扱い終了
返品不可
63713284DWP-38337YE※絶縁台別売(DP-11797)2700834.6883.6白熱灯60W相当本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
8,500
取扱い終了
返品不可
63713293DWP-40625Y-2700834.6885.7白熱灯60W相当本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
6,800
取扱い終了
返品不可
63713309DWP-40627Y-2700824.2785.7白熱灯60W相当本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
8,000
取扱い終了
返品不可
63713318DWP-40118Y-2700824.2759.5白熱灯60W相当本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白
14,000
取扱い終了
返品不可
63713327DWP-40119Y-2700824.2759.5白熱灯60W相当シルバー本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする