DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
光源色・光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
光束(Lm)
430
注文コード
63713293
品番
DWP-40625Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
ランプ
ランプ付
消費電力(W)
4.6
容量(VA)
8
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
従来光源
白熱灯60W相当
取付場所
天井付・壁付兼用
色(本体)
白
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
仕様
傾斜天井使用可能
保護構造
防雨・防湿形
径(Φmm)
100
奥行(mm)
189
光源色
電球色
LED
LED交換可
光束(Lm)
430
注意
※調光器併用不可