アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動マルチタイプΦ100
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光器併用不可
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63714657 | DDL-4546YB | 57297576 | DDL-5704YB |
![]() |
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63714684 | DDL-4496WW | 65933078 | DDL-4496WW |
![]() |
人感センサー付ダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1個 | ¥9,598 税込¥10,558 | 注文コードが変更になりました |
63714718 | DDL-4496YW | 57297479 | DDL-5702YW |
![]() |
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |