ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調

ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調 - DAIKO(大光電機)
内容量1台
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
径(Φmm)
消費電力(W)
機能
色温度(K)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63721413DDL-4681FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)□1118色温度切替機能付(2700K・5000K)2700・5000
11,8005,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
58139107DDL-5282FWG【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)878色温度切替機能付(2700K・3500K)3500・2700
11,0004,998
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
63721316DDL-5281FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)875.8色温度切替機能付(2700K・3500K)3500・2700
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721325DDL-5282FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)878色温度切替機能付(2700K・3500K)3500・2700
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721395DDL-5279FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)875.8色温度切替機能付(2700K・5000K)5000・2700
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721404DDL-5280FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)878色温度切替機能付(2700K・5000K)2700・5000
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
81362534DDL-5286FBG---8.4-2700K・3500K・5000K
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
81363015DDL-5280FBG---8-2700K・5000K
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
81363024DDL-5282FBG---8-3500K・2700K
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
81363934DDL-5279FBG---5.8-5000K・2700K
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
81363950DDL-5281FBG---5.8-3500K・2700K
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
81365840DDL-5285FBG---5.8-2700K・3500K・5000K
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721298DDL-4907FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)1115.8色温度切替機能付(2700K・3500K)2700・3500
9,500
取扱い終了
返品不可
63721307DDL-4908FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)1118色温度切替機能付(2700K・3500K)2700・3500
10,500
取扱い終了
返品不可
63721334DDL-5411FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1115.8色温度切替機能付(2700K・3500K)2700・3500
10,700
取扱い終了
返品不可
63721343DDL-5412FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1118色温度切替機能付(2700K・3500K)2700・3500
12,800
取扱い終了
返品不可
63721359DDL-4395FBG-枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1115.8色温度切替機能付(2700K・5000K)2700・5000
9,500
取扱い終了
返品不可
63721368DDL-4395FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1115.8色温度切替機能付(2700K・5000K)2700・5000
9,500
取扱い終了
返品不可
63721377DDL-4479FBG-枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1118色温度切替機能付(2700K・5000K)2700・5000
10,500
取扱い終了
返品不可
63721386DDL-4479FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1118色温度切替機能付(2700K・5000K)2700・5000
10,500
取扱い終了
返品不可
63721429DDL-4688FWG-枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1118色温度切替機能付(2700K・5000K)2700・5000
12,800
取扱い終了
返品不可
81364126DDL-5412FBG---8-2700K・3500K
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63721413DDL-4681FWG57295711DDL-5646FWGDDL-4681FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295711LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63721316DDL-5281FWG57298416DDL-6207FWGDDL-5281FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298416LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63721325DDL-5282FWG57298441DDL-6208FWGDDL-5282FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298441LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63721395DDL-5279FWG57298380DDL-6205FWGDDL-5279FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298380LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63721404DDL-5280FWG57298398DDL-6206FWGDDL-5280FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298398LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81362534DDL-5286FBG57298285DDL-6201FBGDDL-5286FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298285LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81363015DDL-5280FBG57298389DDL-6206FBGDDL-5280FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298389LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81363024DDL-5282FBG57298425DDL-6208FBGDDL-5282FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298425LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81363934DDL-5279FBG57298371DDL-6205FBGDDL-5279FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298371LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81363950DDL-5281FBG57298407DDL-6207FBGDDL-5281FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298407LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81365840DDL-5285FBG57298267DDL-6200FBGDDL-5285FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298267LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする