ダウンライト/調光タイプM形(一般形)

ダウンライト/調光タイプM形(一般形) DAIKO(大光電機)

付属品下面カバー付 径(Φmm)80 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.7 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)45 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.8 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15 光束(Lm)240 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)65 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63722533 DDL-3049YWG 枠:プラスチック 白アクリル 透明(マット)
14,500
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63722524 DDL-3049YBG 枠:プラスチック 黒アクリル 透明(マット)
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63722533 DDL-3049YWG 57297655 DDL-5708YWG DDL-5708YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297655 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 8,598 税込9,458 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722524 DDL-3049YBG 57297646 DDL-5708YBG DDL-5708YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297646 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 8,598 税込9,458 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする