ダウンライト/調光角タイプSB形/

ダウンライト/調光角タイプSB形/ DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付 材質プラスチック 白 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴47×75 埋込深30 出16 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)30 光源色温白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 埋め込み寸法(mm)47×75 配光角度(°)配光角:60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63722768 DDL-5111AT 5.2 82.6 9 430 白熱灯60W相当
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63722628 DDL-5113AT 7.6 92.1 14 700 白熱灯100W相当
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする