ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ホワイトコーンタイプ/グレアレス/ホワイトコーンタイプ
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
カットオフアングル35°
調色の可否否
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63722908 | DDL-4092AWG | 57296849 | DDL-5688AWG |
|
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥7,498 税込¥8,248 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63722917 | DDL-4092YWG | 57296858 | DDL-5688YWG |
|
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥7,498 税込¥8,248 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63722926 | DDL-4752AWG | 57299597 | DDL-6233AWG |
|
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥8,698 税込¥9,568 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63722935 | DDL-4752YWG | 57299615 | DDL-6233YWG |
|
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥8,698 税込¥9,568 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63722944 | DDL-5410AWG | 57299518 | DDL-6231AWG |
|
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥8,698 税込¥9,568 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63722953 | DDL-5410YWG | 57299536 | DDL-6231YWG |
|
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥8,698 税込¥9,568 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63722969 | DDL-4772AWG | 57296788 | DDL-5686AWG |
|
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥6,598 税込¥7,258 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63722978 | DDL-4772YWG | 57296797 | DDL-5686YWG |
|
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥6,598 税込¥7,258 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |