ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 電球色

ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 電球色 DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
埋め込み深さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63723249 DDL-4762YWG 8.5 60,000時間 57.5 77.6 9
9,500
4,598
5,058 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63723739 DDL-4761YWG 5.8 60,000時間 57.5 70.6 7
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723748 DDL-4770YWG 7 50,000時間 80 58.5 13
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63723249 DDL-4762YWG 57296456 DDL-5668YWG DDL-5668YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296456 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723739 DDL-4761YWG 57296395 DDL-5667YWG DDL-5667YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296395 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723748 DDL-4770YWG 57296761 DDL-5684YWG DDL-5684YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296761 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする