ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ100 昼白色/がんばる価格
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
光源色昼白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光器併用不可
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63725148 | DDL-5104WW | 57298109 | DDL-6134WW |
![]() |
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥3,298 税込¥3,628 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63725139 | DDL-5341WW | 57296910 | DDL-5690WW |
![]() |
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥4,398 税込¥4,838 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63725157 | DDL-5104WB | 12310194 | DDL-6104WB |
![]() |
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥2,998 税込¥3,298 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63725166 | DDL-5104WS | 57298100 | DDL-6134WS |
![]() |
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥3,298 税込¥3,628 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |