ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯40W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/非調光 丸形タイプ

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯40W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/非調光 丸形タイプ DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様電源付(別置) 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)62 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)3.2 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)63 容量(VA)8 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:50 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63725586 DDL-4829AWE 3500 温白色 78.1 250
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63725595 DDL-4829WWE 5000 昼白色 81.2 260
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63725604 DDL-4829YWE 2700 電球色 71.8 230
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする