ベースライト/軒下用 Hf32W形×1灯 定格出力相当

ベースライト/軒下用 Hf32W形×1灯 定格出力相当 DAIKO(大光電機)

エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。

仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白) 電圧(V)AC100~242 保護構造IP23、防雨形 消費電力(W)16.9 取付場所天井付・壁付(横向)兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 容量(VA)18(100V)/17.4(200V)/17.9(242V) 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否 従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63729865 DOL-5374WW 150×1317×91 147.9 2500
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63729856 DOL-5367WW 76×1317×91 147.9 2500
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63729874 DOL-5379WW 230×1317×91 147.9 2500
33,700
 
 
取扱い終了

返品不可
63729883 DOL-5386WW 150×1317×90 146.7 2480
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63729865 DOL-5374WW 81367285 DOL-5555WW DOL-5555WW LEDベースライト DAIKO(大光電機) 81367285 LEDベースライト DAIKO(大光電機) 1台 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする